ABB SPA - ABB41Z148 PIASTRA DI BASE IN METALLO FORATO 18 MOD - 41Z148

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 140 mm
Breite - 349 mm
Lochung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8000126303728
Artikelnummer
ABB41Z148
Herstellernummer
41Z148
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
140 mm
Breite:
349 mm
Lochung:
ja
Piastra di base in metallo forato 18 moduli taglia 41F; Piastra di base in metallo forato 18 moduli taglia 41F


