ABB SPA - ABB41Z147 PIASTRA DI BASE IN METALLO FORATO 12 MOD - 41Z147

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 140 mm
Breite - 239 mm
Lochung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8000126303704
Artikelnummer
ABB41Z147
Herstellernummer
41Z147
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
140 mm
Breite:
239 mm
Lochung:
ja
Piastra di base in metallo forato 12 moduli taglia 41F;Piastra di base in metallo forato 12 moduli taglia 41F


