ABB SPA - ABB2TMA400260W0002 SMART ACCESS POINT PRO IP D04011 - 2TMA400260W0002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Schnittstelle - Ethernet
Max. Anzahl der Türen - 500
Leseverfahren - Datenträger
Montageart - sonstige
Standalone - ja
Packung
1 ST
EAN
6955891809925
Artikelnummer
ABB2TMA400260W0002
Herstellernummer
2TMA400260W0002
Hersteller
ABB
Ausführung der Schnittstelle:
Ethernet
Max. Anzahl der Türen:
500
Leseverfahren:
Datenträger
Montageart:
sonstige
Standalone:
ja
Betriebsspannung DC:
20...27 V
Vernetzbar:
ja
PC-Anbindung:
ja
Max. Teilnehmerzahl:
2000
Schutzart (IP):
IP30
Signalausgabe:
Lichtsignal
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Betriebstemperatur:
-10...45 °C
Ausführung:
sonstige
Power over Ethernet (PoE):
802.3af (PoE)
Breite:
204 mm
Höhe:
132 mm
Tiefe:
32 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


