ABB SPA - ABB2TMA320161W0001 SUPP. PAR. LITE &ONE TOUCH BIANCO 42491S - 2TMA320161W0001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Höhe - 123 mm
Breite - 188 mm
Tiefe - 14 mm
Packung
1 ST
EAN
6955891822733
Artikelnummer
ABB2TMA320161W0001
Herstellernummer
2TMA320161W0001
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Höhe:
123 mm
Breite:
188 mm
Tiefe:
14 mm
Scatola di montaggio in superficie per pannello touch da 7 pollici, colore bianco


