Startseite

ABB SPA - ABB2TMA320161B0002 SC.INC. IPTOUCH7 LITE & ONE TOUCH 42491 - 2TMA320161B0002

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Höhe - 108 mm

  • Breite - 178 mm

  • Tiefe - 52 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

6955891822764

Artikelnummer

ABB2TMA320161B0002

Herstellernummer

2TMA320161B0002

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Höhe:

108 mm

Breite:

178 mm

Tiefe:

52 mm

Flush-mounted box black

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie