ABB SPA - ABB2TMA320161B0001 SUPP. PAR. LITE &ONE TOUCH NERO 42491S-B - 2TMA320161B0001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Höhe - 123 mm
Breite - 188 mm
Tiefe - 14 mm
Packung
1 ST
EAN
6955891822740
Artikelnummer
ABB2TMA320161B0001
Herstellernummer
2TMA320161B0001
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Höhe:
123 mm
Breite:
188 mm
Tiefe:
14 mm
Surface-mounted box black
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


