Startseite

ABB SPA - ABB2TMA200050B0005 RT/U30.0.1-825 ABB ROOMTOUCH 5 NERO - 2TMA200050B0005

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 30

  • Mit Display - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

6955891816190

Artikelnummer

ABB2TMA200050B0005

Herstellernummer

2TMA200050B0005

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Betätigungspunkte:

30

Mit Display:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Status-LED:

ja

IR-Sensor:

nein

Manuelle Sollwertverstellung:

ja

Präsenztaster:

ja

Mit Temperaturregler:

ja

Mit integriertem DCF77-Empfänger:

nein

Mit Zeitschaltuhr:

ja

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

ja

Zentrale Funktionseinheit für Sender/Aktoren:

ja

Werkstoff:

Glas

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Mit Busankopplung:

ja

Min. Tiefe der Gerätedose:

28 mm

Display touch liberamente configurabile come punto di controllo, supervisione e di ricezione notifiche del sistema KNX o di parte di esso (es. un ufficio, una camera d'albergo). Si tratta di un display HD IPS da 5"con angolo di vista 160° che supporta fino a 30 funzioni distribuite su 10 pagine (installazione orizzontale) o 6 pagine (installazione verticale). Le pagine possono essere protette con PIN. Le icone possono essere adibite a: switching, dimming (4 o 8 bit), slider valori, tapparelle/veneziane,RGBW, funzione progressiva, termostato, scenario, visualizzazione di un valore, controllo audio, controllo split unit. Offre inoltre 20 messaggi di allarme/guasto, 4 attuatori scenari, 1 algoritmo di termoregolazione, 10 funzioni logiche e 10 profili temporali, ognuno con 6 timer. Toccando il display con il palmo della mano, è possibile attivare una funzione o uno scenario preconfigurato. Dispone di sensore di temperatura, sensore di prossimità e luminosità, ingresso binario e ingresso analogico. Montaggio da incasso con BOX/U 5.1 e TZW/U.0.1.CK da acquistare separatamente. Richiede alimentazione ausiliaria: 20 – 32 V DC (SELV), è consigliato l'utilizzo di un CP-D.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie