Startseite

ABB SPA - ABB2TMA130161W0001 SUPPORTO PARETE BIANCO MON 10 42371S-W - 2TMA130161W0001

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2TMA130161W0001 SUPPORTO PARETE BIANCO MON 10   42371S-W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Höhe - 13.5 mm

  • Breite - 250.8 mm

  • Tiefe - 185 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

6955891815261

Artikelnummer

ABB2TMA130161W0001

Herstellernummer

2TMA130161W0001

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Höhe:

13.5 mm

Breite:

250.8 mm

Tiefe:

185 mm

SUPPORTO PARETE BIANCO MON 10 42371S-W