ABB SPA - ABB2TMA130161B0001 SUPPORTO PARETE NERO MON. 10 42371S-B - 2TMA130161B0001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Höhe - 13.5 mm
Breite - 250.8 mm
Tiefe - 185 mm
Packung
1 ST
EAN
6955891815278
Artikelnummer
ABB2TMA130161B0001
Herstellernummer
2TMA130161B0001
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Höhe:
13.5 mm
Breite:
250.8 mm
Tiefe:
185 mm
Supporto da parete per IPTocuh da 10 pollici, colore nero
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


