ABB SPA - ABB2TMA130160W0036 TESSERA MIFARE DESFIRE 51381B - 2TMA130160W0036

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 86 mm
Höhe - 54 mm
Tiefe - 1 mm
Packung
10 ST
EAN
6955891811683
Artikelnummer
ABB2TMA130160W0036
Herstellernummer
2TMA130160W0036
Hersteller
ABB
Breite:
86 mm
Höhe:
54 mm
Tiefe:
1 mm
Tessera MIFARE DESFire EV2, da utilizzare con posti esterni che supportano la funzionalità DESFIRE.
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


