ABB SPA - ABB2TMA130160W0018 CENTRALINO DI PORTINERIA IP H8303 - 2TMA130160W0018

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - steuern/regeln
Installationstechnik - Netzwerktechnik
Ausführung der Schnittstelle - LAN
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
6955891809864
Artikelnummer
ABB2TMA130160W0018
Herstellernummer
2TMA130160W0018
Hersteller
ABB
Funktion:
steuern/regeln
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Ausführung der Schnittstelle:
LAN
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
117 mm
Höhe:
265 mm
Tiefe:
165 mm
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


