ABB SPA - ABB2TMA130160H0051 ATTUATORE RELAY IP, DIN H8304 - 2TMA130160H0051

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - schalten
Installationstechnik - Netzwerktechnik
Ausführung der Schnittstelle - LAN
Montageart - DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten - 4
Packung
1 ST
EAN
6955891808690
Artikelnummer
ABB2TMA130160H0051
Herstellernummer
2TMA130160H0051
Hersteller
ABB
Funktion:
schalten
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Ausführung der Schnittstelle:
LAN
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
4
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
65 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
72 mm
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


