ABB SPA - ABB2TMA130160B0082 MODULO IP 5 TOUCH DESFIRE/IC H851381DP - 2TMA130160B0082

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rufdisplay
Installationstechnik - Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0
Farbe - schwarz
Leseverfahren biometrisch - nein
Packung
1 ST
EAN
6955891809192
Artikelnummer
ABB2TMA130160B0082
Herstellernummer
2TMA130160B0082
Hersteller
ABB
Ausführung:
Rufdisplay
Installationstechnik:
Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Farbe:
schwarz
Leseverfahren biometrisch:
nein
Leseverfahren Code:
nein
Leseverfahren Datenträger:
nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Mit Gehäuse:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Enthält Tastenfeld:
nein
Anzahl der Benutzer:
0
Mit Tag-/Nachtfunktion:
ja
Öffnungswinkel Kamera:
0 °
Hörgerätekompatibel:
nein
Breite:
23 mm
Höhe:
143 mm
Tiefe:
96 mm
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


