ABB SPA - ABB2TMA130160B0081 MODULO IP AUDIOVIDEO H851381M-S - 2TMA130160B0081

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Videomodul
Installationstechnik - Netzwerktechnik
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0
Bildsystem - PAL
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
6955891808713
Artikelnummer
ABB2TMA130160B0081
Herstellernummer
2TMA130160B0081
Hersteller
ABB
Ausführung:
Videomodul
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Bildsystem:
PAL
Farbe:
schwarz
Leseverfahren biometrisch:
nein
Leseverfahren Code:
nein
Leseverfahren Datenträger:
nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Power over Ethernet (PoE):
802.3af (PoE)
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Mit Gehäuse:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Enthält Tastenfeld:
nein
Anzahl der Benutzer:
0
Mit Tag-/Nachtfunktion:
ja
Öffnungswinkel Kamera:
130 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Hörgerätekompatibel:
ja
Breite:
28 mm
Höhe:
143 mm
Tiefe:
96 mm
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


