Startseite

ABB SPA - ABB2TMA130051W0010 IPTOUCH7 LITE,CIT+APP,LAN+WIFI,BIANCOH8 - 2TMA130051W0010

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Video - ja

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - sonstige

  • Eigenschaft Bildsystem - Farbe

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

81 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

6955891823129

Artikelnummer

ABB2TMA130051W0010

Herstellernummer

2TMA130051W0010

Hersteller

ABB

Mit Video:

ja

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Werkstoff:

sonstige

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Mit Memory-Funktion:

ja

Abhörsicher:

ja

Bedienung Türöffner:

ja

Schaltfunktionen:

ja

Verbindung mit Smartphone möglich:

ja

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Bildschirmdiagonale:

177.8 mm

Bildschirmdiagonale in Zoll:

7 inch

Hörgerätekompatibel:

nein

Mit Türöffnerautomatik:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Rufabschaltung:

ja

Internkommunikation:

ja

Rufunterscheidung:

ja

Zusatzgerät anreihbar:

ja

Lautstärkeregelung:

ja

Mit Touchscreen:

ja

Breite:

192 mm

Höhe:

128 mm

Tiefe:

17 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Indoor station with 7"display for Busch-Welcome® IP door communication.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie