Startseite

ABB SPA - ABB2TMA130050W0067 IPTOUCH7 ,CIT+HBA+APP,LAN+LAN,BIANCO,TL - 2TMA130050W0067

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - sonstige

  • Bildschirmdiagonale - 177.8 mm

  • Bildschirmdiagonale in Zoll - 7 inch

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

81 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

6955891816985

Artikelnummer

ABB2TMA130050W0067

Herstellernummer

2TMA130050W0067

Hersteller

ABB

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Werkstoff:

sonstige

Bildschirmdiagonale:

177.8 mm

Bildschirmdiagonale in Zoll:

7 inch

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Breite:

199 mm

Höhe:

150 mm

Tiefe:

31 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Welcome IP touch 7, con avvio e archiviazione in sicurezza informatica, possibilità di gestire citofonia WelcomeIP, KNX, free@home, collegamento al portale ABB myBuildings Portal , LAN + LAN, alimentazione 24V DC o PoE, con T-loop, striscia terminale, installazione da incasso, bianco

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie