ABB SPA - ABB2TMA130050W0065 IPTOUCH7 ,CIT+HBA+APP,LAN+WIFI,BIANC,TL - 2TMA130050W0065

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Installationstechnik - Netzwerktechnik
Mit Video - ja
Bildsystem - PAL
Farbe - weiß
Werkstoff - sonstige
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
81 kg CO₂-Äquivalent
EAN
6955891816961
Artikelnummer
ABB2TMA130050W0065
Herstellernummer
2TMA130050W0065
Hersteller
ABB
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Mit Video:
ja
Bildsystem:
PAL
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Freisprechen:
ja
Verbindung mit Smartphone möglich:
ja
Bildschirmdiagonale:
177.8 mm
Bildschirmdiagonale in Zoll:
7 inch
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Rufabschaltung:
ja
Internkommunikation:
ja
Rufunterscheidung:
ja
Lautstärkeregelung:
ja
Mit Touchscreen:
ja
Breite:
199 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
17 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


