Startseite

ABB SPA - ABB2TMA130050W0055 IPTOUCH10 ,CIT+HBA+APP,LAN+LAN,BIANC,TL - 2TMA130050W0055

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Installationstechnik - Netzwerktechnik

  • Mit Video - ja

  • Montageart - Unterputz

  • Bildsystem - PAL

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

6955891815162

Artikelnummer

ABB2TMA130050W0055

Herstellernummer

2TMA130050W0055

Hersteller

ABB

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Mit Video:

ja

Montageart:

Unterputz

Bildsystem:

PAL

Farbe:

weiß

Werkstoff:

sonstige

Bedienung Türöffner:

ja

Freisprechen:

ja

Verbindung mit Smartphone möglich:

ja

Bildschirmdiagonale:

254 mm

Bildschirmdiagonale in Zoll:

10 inch

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Rufabschaltung:

ja

Internkommunikation:

ja

Rufunterscheidung:

ja

Lautstärkeregelung:

ja

Mit Touchscreen:

ja

Breite:

251 mm

Höhe:

185 mm

Tiefe:

31 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Welcome IP touch 10, con supporto cyber-security (boot e storage), possibilità di gestire citofonia WelcomeIP, KNX, free@home, collegamento al portale ABB myBuildings Portal , LAN + LAN, alimentazione 24V DC o PoE, con T-loop, striscia terminale, installazione da incasso, bianco

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie