ABB SPA - ABB2TMA130050B0055 IPTOUCH10 ,CIT+HBA+APP,LAN+LAN,NERO,TL - 2TMA130050B0055

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Farbe - schwarz
Werkstoff - sonstige
Bildschirmdiagonale - 254 mm
Bildschirmdiagonale in Zoll - 10 inch
Packung
1 ST
EAN
6955891815179
Artikelnummer
ABB2TMA130050B0055
Herstellernummer
2TMA130050B0055
Hersteller
ABB
Montageart:
Unterputz
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
sonstige
Bildschirmdiagonale:
254 mm
Bildschirmdiagonale in Zoll:
10 inch
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Breite:
251 mm
Höhe:
185 mm
Tiefe:
31 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


