Startseite

ABB SPA - ABB2TMA130050B0054 IPTOUCH10 ,CIT+HBA+APP,LAN+WIFI,NERO,TL - 2TMA130050B0054

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - sonstige

  • Bildschirmdiagonale - 254 mm

  • Bildschirmdiagonale in Zoll - 10 inch

  • Ausführung der Schnittstelle - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

6955891815155

Artikelnummer

ABB2TMA130050B0054

Herstellernummer

2TMA130050B0054

Hersteller

ABB

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

sonstige

Bildschirmdiagonale:

254 mm

Bildschirmdiagonale in Zoll:

10 inch

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Breite:

251 mm

Höhe:

185 mm

Tiefe:

17 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Welcome IP touch 10, con supporto cyber-security (boot e storage), possibilità di gestire citofonia WelcomeIP, KNX, free@home, collegamento al portale ABB myBuildings Portal , LAN + WiFi, alimentazione 24V DC o PoE, con T-loop, striscia terminale, installazione da incasso e da parete, nero

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie