Startseite

ABB SPA - ABB2TMA130011W0001 CITOFONO IP H82001-W - 2TMA130011W0001

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2TMA130011W0001 CITOFONO IP H82001-W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Video - nein

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bedienung Türöffner - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

6955891822344

Artikelnummer

ABB2TMA130011W0001

Herstellernummer

2TMA130011W0001

Hersteller

ABB

Mit Video:

nein

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Bedienung Türöffner:

ja

Schaltfunktionen:

ja

Hörgerätekompatibel:

ja

Mit Türöffnerautomatik:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

LAN

Rufabschaltung:

ja

Internkommunikation:

ja

Rufunterscheidung:

ja

Zusatzgerät anreihbar:

nein

Lautstärkeregelung:

ja

Mit Touchscreen:

nein

Breite:

81.1 mm

Höhe:

43 mm

Tiefe:

198 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Codice ordine: 2TMA130011W0001 - CITOFONO IP H82001-W

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie