Startseite

ABB SPA - ABB2TMA130010X0009 P.E.COMPLETO IP INOX 5 TOUCH H81381T-S - 2TMA130010X0009

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Installationstechnik - Netzwerktechnik

  • Modulare Bauweise - ja

  • Farbe - Edelstahl

  • Betriebsart - Tipptaster

Packung

  • 1 ST

EAN

6955891809147

Artikelnummer

ABB2TMA130010X0009

Herstellernummer

2TMA130010X0009

Hersteller

ABB

Montageart:

Unterputz

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Modulare Bauweise:

ja

Farbe:

Edelstahl

Betriebsart:

Tipptaster

Mit Kamera:

ja

Mit Infoschild:

nein

Mit Abdeckung:

nein

Mit digitalem Türcode:

ja

Schutz gegen Vandalismus:

ja

Mit Audio-Induktionsschleife:

ja

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Öffnungswinkel Kamera:

139 °

Schutzart (IP):

IP54

Material Front:

rostfreier Stahl

Frontplatte Höhe:

349 mm

Frontplatte Breite:

135 mm

Höhe:

349 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Breite:

135 mm

Tiefe:

29 mm

Einbauhöhe:

349 mm

Einbaubreite:

135 mm

Einbautiefe:

29 mm

Schlagfestigkeit:

IK07

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Oberflächenbehandlung:

gebürstet

Welcome IP Posto esterno video, touch-screen 5", acciaio inox, con T-loop

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie