Startseite
Neu

ABB SPA - ABB2TLA920079R0000 JSD-HD4-320M0A 3-POS.ENABLING DEVICE - 2TLA920079R0000

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2TLA920079R0000 JSD-HD4-320M0A 3-POS.ENABLING DEVICE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 4

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Zwangsöffnung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614499845

Artikelnummer

ABB2TLA920079R0000

Herstellernummer

2TLA920079R0000

Hersteller

ABB

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Zwangsöffnung:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Querschlussüberwachung möglich:

ja

Mit Statusanzeige:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-12, 24 V:

0.02 A

Anzahl der zusätzlichen Drucktaster:

2

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Schutzart (IP):

IP40

The JSD-HD4-320M0A is a three-position enabling device without LEDs , two additional buttons, on top and front and a potentiometer. The connection is realized via a cable 7m. Please be aware that the internal wiring isn´t equivalent to the standard devices. To ensure the right function, please check the data sheet before ordering. Three-position enabling devices are used to allow limited movement of the machine when the operator is in the hazardous area, for example during commissioning, maintenance and troubleshooting.