Startseite

ABB SPA - ABB2TLA076310R1200 SAFETY MAT ASK-1T4.4-NP 1000X1500MM - 2TLA076310R1200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sicherheitsmatte

  • Länge - 1000 mm

  • Maximalstrom (Imax) - 0.1 A

  • Werkstoff - Polyurethan (PUR)

  • Breite - 1500 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7350024461886

Artikelnummer

ABB2TLA076310R1200

Herstellernummer

2TLA076310R1200

Hersteller

ABB

Ausführung:

Sicherheitsmatte

Länge:

1000 mm

Maximalstrom (Imax):

0.1 A

Werkstoff:

Polyurethan (PUR)

Breite:

1500 mm

Höhe:

10 mm

Benötigte Schaltkraft bei 80 mm Durchmesser:

150 N

Max. Kraft bei 80 mm Durchmesser:

2000 N

Umgebungstemperatur:

-10...55 °C

Länge des Anschlusskabels:

5 m

Max. Betriebsspannung (Umax):

24 V

Mit Kantenverkleidung:

ja

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP65

ASK-1T4.4-NP 1x1.5 is a safety mat with cast-in ramp edge trim. The safeguarded area is 1000 x 1500 mm. Equipped with 2 x 5 m cables (2 x 0.34 mm2 - PU sheathed) each with a M8 male connector.