ABB SPA - ABB2TLA076310R1000 SAFETY MAT ASK-1T4.4-NP 750X1000MM - 2TLA076310R1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sicherheitsmatte
Länge - 750 mm
Maximalstrom (Imax) - 0.1 A
Werkstoff - Polyurethan (PUR)
Breite - 1000 mm
Packung
1 ST
EAN
7350024461862
Artikelnummer
ABB2TLA076310R1000
Herstellernummer
2TLA076310R1000
Hersteller
ABB
Ausführung:
Sicherheitsmatte
Länge:
750 mm
Maximalstrom (Imax):
0.1 A
Werkstoff:
Polyurethan (PUR)
Breite:
1000 mm
Höhe:
10 mm
Benötigte Schaltkraft bei 80 mm Durchmesser:
150 N
Max. Kraft bei 80 mm Durchmesser:
2000 N
Umgebungstemperatur:
-10...55 °C
Länge des Anschlusskabels:
5 m
Max. Betriebsspannung (Umax):
24 V
Mit Kantenverkleidung:
ja
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP65


