ABB SPA - ABB2TLA050206R0332 LINESTRONG3L, 4NC/2NO, M20 ESTOP/LED - 2TLA050206R0332

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Max. Länge der Zugschnur - 92 m
Schutzart (IP) - IP67
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
7350024467031
Artikelnummer
ABB2TLA050206R0332
Herstellernummer
2TLA050206R0332
Hersteller
ABB
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Max. Länge der Zugschnur:
92 m
Schutzart (IP):
IP67
Farbe:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


