Startseite

ABB SPA - ABB2TLA050204R0332 LINESTRONG3D, 4NC/4NO, M20 ESTOP/LED - 2TLA050204R0332

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2TLA050204R0332 LINESTRONG3D, 4NC/4NO, M20 ESTOP/LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Max. Länge der Zugschnur - 0.01 m

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7350024467000

Artikelnummer

ABB2TLA050204R0332

Herstellernummer

2TLA050204R0332

Hersteller

ABB

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Max. Länge der Zugschnur:

0.01 m

Schutzart (IP):

IP67

Farbe:

sonstige

Mit Zugkraft-Anzeige:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Emergency stop grab wire safety switch, 4NC+4NO, Entries from both sides of the grab wire switch, Up to 250m length, yellow die cast housing, LED status indication, Conduit entry 3xM20

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie