Startseite

ABB SPA - ABB2TLA050056R5100 SENSE7 5M KABEL 2NC/1NO LED - 2TLA050056R5100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Schaltabstand - 5 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

Packung

  • 1 ST

EAN

7350024466690

Artikelnummer

ABB2TLA050056R5100

Herstellernummer

2TLA050056R5100

Hersteller

ABB

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Schaltabstand:

5 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

2

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Art der Betätigung:

Magnet

Länge des Sensors:

13 mm

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungsversorgungsspannung DC:

24...24 V

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Breite des Sensors:

50 mm

Mit Statusanzeige:

ja

Höhe des Sensors:

88 mm

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Gesicherter Schaltabstand AUS:

20 mm

Gesicherter Schaltabstand EIN:

8 mm

SIL nach IEC 61508:

3

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

0.2 mA

Umgebungstemperatur:

-25...50 °C

Min. Ausgangsstrom:

10 mA

Spannungsart:

DC

Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:

ja

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Safety Magnetic Switch, 2NC/1NO, Plastic, LED, 5m cable. +80°C is accepted for short duration during CIP/SIP cleaning.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie