Startseite

ABB SPA - ABB2TLA050056R4120 SENSE7Z, SS 2M CABLE, 2NC/1NO, LED - 2TLA050056R4120

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Gehäusebauform - sonstige

  • Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Schaltabstand - 5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7350024466720

Artikelnummer

ABB2TLA050056R4120

Herstellernummer

2TLA050056R4120

Hersteller

ABB

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Gehäusebauform:

sonstige

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

0...0 V

Schaltabstand:

5 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

2

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

3

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Art der Betätigung:

Magnet

Länge des Sensors:

14 mm

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungsversorgungsspannung DC:

24...24 V

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Breite des Sensors:

80 mm

Mit Statusanzeige:

ja

Höhe des Sensors:

50 mm

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

0...0 V

Durchmesser Sensor:

25 mm

Beschichtung Gehäuse:

unbeschichtet

Gesicherter Schaltabstand AUS:

20 mm

Gesicherter Schaltabstand EIN:

8 mm

SIL nach IEC 61508:

3

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

0.2 mA

Umgebungstemperatur:

-25...70 °C

Min. Ausgangsstrom:

10 mA

Spannungsart:

DC

Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:

ja

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Safety magnetic switch complete with actuator, 2NC+1NO (guard closed and actuator present), stainless steel, LED, 2m cable (8 leads). Sense7 is a coded magnetic non-contact switch for interlocking gates and hatches, or other moveable parts. Sense7 has a stainless steel housing that is designed for harsh environments and extreme temperatures. Sense7 offers an interlocking function reaching up to PL e/SIL3 with low level coding. +105°C is accepted for short duration during CIP/SIP cleaning.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie