ABB SPA - ABB2TLA050056R2120 SENSE7Z, SS, QC, 2NC/1NO, LED - 2TLA050056R2120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Schaltabstand - 5 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne
Packung
1 ST
EAN
7350024466751
Artikelnummer
ABB2TLA050056R2120
Herstellernummer
2TLA050056R2120
Hersteller
ABB
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
5 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
3
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Art der Betätigung:
Magnet
Länge des Sensors:
14 mm
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungsversorgungsspannung DC:
24...24 V
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Breite des Sensors:
88 mm
Mit Statusanzeige:
ja
Höhe des Sensors:
50 mm
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Gesicherter Schaltabstand AUS:
20 mm
Gesicherter Schaltabstand EIN:
8 mm
SIL nach IEC 61508:
3
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
0.2 mA
Umgebungstemperatur:
-25...70 °C
Min. Ausgangsstrom:
10 mA
Spannungsart:
DC
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:
ja
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


