Startseite
Neu

ABB SPA - ABB2TLA050007R0602 MKey9RF No Key Plastic M20 - 2TLA050007R0602

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Zuhaltung - Arbeitsstromprinzip

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Mit Fluchtentriegelung - nein

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007951624

Artikelnummer

ABB2TLA050007R0602

Herstellernummer

2TLA050007R0602

Hersteller

ABB

Art der Zuhaltung:

Arbeitsstromprinzip

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Mit Fluchtentriegelung:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Statusanzeige:

ja

Zuhaltekraft:

2000 N

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Mit Hilfsentriegelung:

ja

Ausführung des Schaltglieds:

sonstige

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC:

24...24 V

Breite des Sensors:

46 mm

Höhe des Sensors:

176 mm

Länge des Sensors:

51 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

unbeschichtet

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...40 °C

Schutzart (IP):

IP67

Schutzart (NEMA):

1

Solenoid safety switch with RFID technology reaching PL e or SIL 3 for the interlock function, rugged polyester housing and stainless steel head, 1xM20 Conduit entry, 24 V DC power to unlock. Safe lock function reaching PL e or SIL 3 in combination with a suitable accessory. Two safe OSSD inputs and two safe OSSD outputs. Delivered without RFID key. MKey are mechanical safety switches used for monitoring doors and hatches. The switch is mounted on the frame and the actuator key on the moving part ofthe guard. All MKey models have a safe interlocking function. Some MKey models can be locked and depending on the locking signal they can be used either as process locks or safety locks (with a safe unlocking function). MKey switches are available in different material and sizes in order to meet the requirements of different applications.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie