ABB SPA - ABB2TLA050007R0112 MKEY9 24VDC, POWER TO UNLOCK - 2TLA050007R0112

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Zuhaltung - Arbeitsstromprinzip
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 4
Mit Fluchtentriegelung - nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Packung
1 ST
EAN
7350024466409
Artikelnummer
ABB2TLA050007R0112
Herstellernummer
2TLA050007R0112
Hersteller
ABB
Art der Zuhaltung:
Arbeitsstromprinzip
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Mit Fluchtentriegelung:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Statusanzeige:
ja
Zuhaltekraft:
2000 N
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Mit Hilfsentriegelung:
ja
Ausführung des Schaltglieds:
sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC:
24...24 V
Breite des Sensors:
46 mm
Höhe des Sensors:
160 mm
Länge des Sensors:
46 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
0.2 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...40 °C
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
1
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


