ABB SPA - ABB2TLA042022R3410 MAGNE 4 DYN-2INFO M12-8 CONNECTOR - 2TLA042022R3410

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung - 24...24 V
Leistungsaufnahme - 9 W
Haftkraft - 1500...1500 N
Bauform - eckig
Montageart - Aufbau
Packung
1 ST
EAN
7350024484564
Artikelnummer
ABB2TLA042022R3410
Herstellernummer
2TLA042022R3410
Hersteller
ABB
Betriebsspannung:
24...24 V
Leistungsaufnahme:
9 W
Haftkraft:
1500...1500 N
Bauform:
eckig
Montageart:
Aufbau
Spannungsart:
DC
Mit Ankerplatte:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach EN 62061:
3
Breite:
35 mm
Höhe:
274 mm
Wandabstand:
30...30 mm
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


