Startseite

ABB SPA - ABB2TLA042022R3400 MAGNE 4 DYN-INFO M12-8 - 2TLA042022R3400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsspannung - 24...24 V

  • Leistungsaufnahme - 9 W

  • Haftkraft - 1500...1500 N

  • Bauform - eckig

  • Montageart - Aufbau

Packung

  • 1 ST

EAN

7350024480993

Artikelnummer

ABB2TLA042022R3400

Herstellernummer

2TLA042022R3400

Hersteller

ABB

Betriebsspannung:

24...24 V

Leistungsaufnahme:

9 W

Haftkraft:

1500...1500 N

Bauform:

eckig

Montageart:

Aufbau

Spannungsart:

DC

Mit Ankerplatte:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

SIL nach EN 62061:

3

Breite:

35 mm

Höhe:

274 mm

Wandabstand:

30...30 mm

Magne 4 DYN-Info is an electromagnetic lock providing safe interlocking thanks to an integrated ADAM DYN-Info safety sensor. Its M12-8 connector facilitates connexion. A +24VDC voltage is used for the locking. The holding force is up to 1500N and the protection class IP67. A combined "Locked and Closed"information output is available. The Eva actuactor and the anchor plate must be ordered separately. Magne is an electromagnetic process lock intended for locking doors and hatches. It is usually used to prevent unwanted process interruptions, e.g. during a welding operation. With Adam and Eva, a PLe can be reached for the interlocking function.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie