Startseite

ABB SPA - ABB2TLA042022R3000 MAGNE 4X DYN-INFO M12-5 - 2TLA042022R3000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsspannung - 24...24 V

  • Leistungsaufnahme - 9 W

  • Haftkraft - 1500...1500 N

  • Bauform - eckig

  • Montageart - Aufbau

Packung

  • 1 ST

EAN

7350024480955

Artikelnummer

ABB2TLA042022R3000

Herstellernummer

2TLA042022R3000

Hersteller

ABB

Betriebsspannung:

24...24 V

Leistungsaufnahme:

9 W

Haftkraft:

1500...1500 N

Bauform:

eckig

Montageart:

Aufbau

Spannungsart:

DC

Mit Ankerplatte:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

SIL nach EN 62061:

3

Breite:

35 mm

Höhe:

274 mm

Wandabstand:

30...30 mm

Magne 4X DYN M12-5 is an electromagnetic lock providing safe interlocking thanks to an an integrated Adam DYN safety sensor. Its M12-5 male connector facilitates connexion. A +24VDC voltage is used for the locking. The holding force is up to 1500N and the protection class IP67. The Eva actuactor and the anchor plate must be ordered separately. Magne is an electromagnetic process lock intended for locking doors and hatches. It is usually used to prevent unwanted process interruptions, e.g. during a welding operation. With Adam and Eva, a PLe can be reached for the interlocking function.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie