Startseite

ABB SPA - ABB2TLA030051R0400 SMILE 10 EA - 2TLA030051R0400

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2TLA030051R0400 SMILE 10 EA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Entriegelung - sonstige

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Schutzart (NEMA) - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

7350024432190

Artikelnummer

ABB2TLA030051R0400

Herstellernummer

2TLA030051R0400

Hersteller

ABB

Art der Entriegelung:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

1

Montageart:

Aufbau

Mit Beleuchtung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

sonstige

Pulsante di emergenza completo ABB - serie/ modello ABB2TLA030051R0400 - - SMILE 10 EA