ABB SPA - ABB2TLA030050R0000 Not-Halt-Taster - 2TLA030050R0000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Entriegelung - sonstige
Schutzart (IP) - IP65
Montageart - Aufbau
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Packung
1 ST
EAN
7320500394694
Artikelnummer
ABB2TLA030050R0000
Herstellernummer
2TLA030050R0000
Hersteller
ABB
Art der Entriegelung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Montageart:
Aufbau
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Mit Beleuchtung:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
sonstige
Schutzart (NEMA):
1
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


