ABB SPA - ABB2TLA023001R0100 HD5-S-111 THREE-POSITION DEVICE - 2TLA023001R0100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zwangsöffnung - nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja
Querschlussüberwachung möglich - ja
Mit Statusanzeige - ja
Ausführung des Schaltglieds - sonstige
Packung
1 ST
EAN
7350024486070
Artikelnummer
ABB2TLA023001R0100
Herstellernummer
2TLA023001R0100
Hersteller
ABB
Zwangsöffnung:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Querschlussüberwachung möglich:
ja
Mit Statusanzeige:
ja
Ausführung des Schaltglieds:
sonstige
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-12, 24 V:
0.02 A
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Anzahl der zusätzlichen Drucktaster:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinderanschluss
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
1


