Startseite

ABB SPA - ABB2TLA022303R0400 ORION1-4-30-075-E TRANSMITTER+ RECEIVER - 2TLA022303R0400

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2TLA022303R0400 ORION1-4-30-075-E  TRANSMITTER+ RECEIVER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0

  • Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion - 0

  • Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge - 2

  • Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge - 0

  • Ausblendung möglich - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7350024481655

Artikelnummer

ABB2TLA022303R0400

Herstellernummer

2TLA022303R0400

Hersteller

ABB

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

2

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausblendung möglich:

ja

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Breite des Sensors:

35 mm

Höhe des Sensors:

6.4 mm

Länge des Sensors:

40.8 mm

Detektionsvermögen für Probekörper:

30 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Kaskadierbar:

ja

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender und Empfänger

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

500 mA

Umgebungstemperatur:

0...50 °C

Mit Mutingfunktion:

ja

Override möglich:

ja

Reaktionszeit:

16 ms

Auflösung des Lichtvorhangs:

30 mm

Reduzierte Auflösung:

ja

Reichweite des Schutzfeldes:

20 m

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

24 V

Schutzfeldhöhe:

750 mm

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

4

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...24 V

Spannungsart:

DC

Mit Strahlcodierung:

ja

Taktsteuerung möglich:

nein

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

ja

Wellenlänge des Sensors:

950 nm

Mit Wiederanlaufsperre:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Barriera fotoelettrica di sicurezza ABB - serie/ modello ABB2TLA022303R0400 - - ORION1-4-30-075-E TRANSMITTER RECEIVER