Startseite

ABB SPA - ABB2TLA022302R1100 ORION1-4-30-180-B TRANSMITTER+ RECEIVER - 2TLA022302R1100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Schutzfeldhöhe - 1800 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs des OSSD - PNP

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Höhe des Sensors - 6.4 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7350024481617

Artikelnummer

ABB2TLA022302R1100

Herstellernummer

2TLA022302R1100

Hersteller

ABB

Schutzart (IP):

IP65

Schutzfeldhöhe:

1800 mm

Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Höhe des Sensors:

6.4 mm

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

500 mA

Reichweite des Schutzfeldes:

19 m

Auflösung des Lichtvorhangs:

30 mm

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...24 V

Wellenlänge des Sensors:

950 nm

Länge des Sensors:

36.9 mm

Spannungsart:

DC

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Kaskadierbar:

nein

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Mit Mutingfunktion:

nein

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

2

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausblendung möglich:

nein

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

ja

Breite des Sensors:

32.3 mm

Detektionsvermögen für Probekörper:

30 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender und Empfänger

Umgebungstemperatur:

0...55 °C

Override möglich:

nein

Reaktionszeit:

28 ms

Reduzierte Auflösung:

nein

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

24 V

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

4

Mit Strahlcodierung:

nein

Taktsteuerung möglich:

nein

Mit Wiederanlaufsperre:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Orion1 Base Light Curtain, Transmitter + Receiver, Resolution=30mm (hand), Protected height=1800mm, Range=0.2-19m, Type 4. Orion1 Base is an easy to use light curtain with compact dimensions and two resolutions for detection of fingers and hands. Light curtains are usually used closed to the hazardous zone when repeated access to the machine is necessary, for example manually serviced machines. Light curtains can also be used to limit work zones inside the hazardous area and be mounted horizontally for area protection.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie