Startseite

ABB SPA - ABB2TLA022302R0200 ORION1-4-30-045-B TRANSMITTER+ RECEIVER - 2TLA022302R0200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Schutzfeldhöhe - 450 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs des OSSD - PNP

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Höhe des Sensors - 6.4 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7350024481525

Artikelnummer

ABB2TLA022302R0200

Herstellernummer

2TLA022302R0200

Hersteller

ABB

Schutzart (IP):

IP65

Schutzfeldhöhe:

450 mm

Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Höhe des Sensors:

6.4 mm

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

500 mA

Reichweite des Schutzfeldes:

19 m

Auflösung des Lichtvorhangs:

30 mm

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...24 V

Wellenlänge des Sensors:

950 nm

Länge des Sensors:

36.9 mm

Spannungsart:

DC

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Kaskadierbar:

nein

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Mit Mutingfunktion:

nein

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

2

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausblendung möglich:

nein

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

ja

Breite des Sensors:

32.3 mm

Detektionsvermögen für Probekörper:

30 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender und Empfänger

Umgebungstemperatur:

0...55 °C

Override möglich:

nein

Reaktionszeit:

13 ms

Reduzierte Auflösung:

nein

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

24 V

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

4

Mit Strahlcodierung:

nein

Taktsteuerung möglich:

nein

Mit Wiederanlaufsperre:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

ORION1-4-30-045-B TRANSMITTER RECEIVER SECURITY