Startseite

ABB SPA - ABB2TLA022302R0100 ORION1-4-30-030-B TRANSMITTER+ RECEIVER - 2TLA022302R0100

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2TLA022302R0100 ORION1-4-30-030-B  TRANSMITTER+ RECEIVER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0

  • Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion - 0

  • Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge - 2

  • Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge - 0

  • Ausblendung möglich - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7350024481518

Artikelnummer

ABB2TLA022302R0100

Herstellernummer

2TLA022302R0100

Hersteller

ABB

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

2

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausblendung möglich:

nein

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Breite des Sensors:

32.3 mm

Höhe des Sensors:

6.4 mm

Länge des Sensors:

36.9 mm

Detektionsvermögen für Probekörper:

30 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Kaskadierbar:

nein

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender und Empfänger

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

500 mA

Umgebungstemperatur:

0...55 °C

Mit Mutingfunktion:

nein

Override möglich:

nein

Reaktionszeit:

11 ms

Auflösung des Lichtvorhangs:

30 mm

Reduzierte Auflösung:

nein

Reichweite des Schutzfeldes:

19 m

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

24 V

Schutzfeldhöhe:

300 mm

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

4

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...24 V

Spannungsart:

DC

Mit Strahlcodierung:

nein

Taktsteuerung möglich:

nein

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

ja

Wellenlänge des Sensors:

950 nm

Mit Wiederanlaufsperre:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Schutzart (IP):

IP65

ORION1-4-30-030-B TRANSMITTER RECEIVER SECURITY