ABB SPA - ABB2TLA020071R9300 GATE-PN PLUTO GATEWAY ETHERNET-PROFINET - 2TLA020071R9300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Andere Bussysteme - Plejd
Ausführung - sonstige
Montageart - REG
Protokoll - sonstige
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7350024480276
Artikelnummer
ABB2TLA020071R9300
Herstellernummer
2TLA020071R9300
Hersteller
ABB
Bussystem KNX:
nein
Andere Bussysteme:
Plejd
Ausführung:
sonstige
Montageart:
REG
Protokoll:
sonstige
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Betriebsspannung:
0...24 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Anzahl der Kanäle:
2
Max. Anzahl der Geräte pro Kanal:
30
Web-Server:
nein
Demontageschutz:
nein
Visualisierung:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Updatefähig:
ja
Spannungsart:
DC
Leistungsaufnahme:
5 W
Providerabhängig:
ja
Funkschnittstelle:
nein
IR-Schnittstelle:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


