Startseite

ABB SPA - ABB2TLA020071R9100 GATE-EC PLUTO GATEWAY ETHERNET-ETHERCAT - 2TLA020071R9100

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2TLA020071R9100 GATE-EC PLUTO GATEWAY ETHERNET-ETHERCAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Andere Bussysteme - Plejd

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - REG

  • Protokoll - sonstige

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7350024480252

Artikelnummer

ABB2TLA020071R9100

Herstellernummer

2TLA020071R9100

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

nein

Andere Bussysteme:

Plejd

Ausführung:

sonstige

Montageart:

REG

Protokoll:

sonstige

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Betriebsspannung:

0...24 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Anzahl der Kanäle:

2

Max. Anzahl der Geräte pro Kanal:

30

Web-Server:

nein

Demontageschutz:

nein

Visualisierung:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Updatefähig:

ja

Spannungsart:

DC

Leistungsaufnahme:

5 W

Providerabhängig:

ja

Funkschnittstelle:

nein

IR-Schnittstelle:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Gateway for 2-way communication between the Pluto bus and Ethernet. Ethernet protocol EtherCAT. With the use of a Gateway device, Pluto can communicate with other control systems and thereby form a part of a larger network. The unit has a common interface with Pluto, i.e. the same cabling and the Pluto Manager software can be used for servicing and where necessary programming.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie