ABB SPA - ABB2TLA020071R7900 ABSOLUT ENCOD MULTI RHA 698 HOLLOW SHAFT - 2TLA020071R7900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Inkrementalgeber
Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle
Max. Impulszahl - 33554432
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Anzahl der Schritte pro Umdrehung - 8192...8192
Packung
1 ST
EAN
7350024464467
Artikelnummer
ABB2TLA020071R7900
Herstellernummer
2TLA020071R7900
Hersteller
ABB
Ausführung:
Inkrementalgeber
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Max. Impulszahl:
33554432
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Anzahl der Schritte pro Umdrehung:
8192...8192
Anzahl der Umdrehungen:
0...4096
Durchmesser der Welle:
10...10 mm
Standard für Schnittstellen:
CANOpen
Programmierbar:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Ausführung des Übertragungsweges:
Kupfer
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


