Startseite

ABB SPA - ABB2TLA020070R6400 PLUTO D20 PLC DI SICUREZZA BUS - 2TLA020070R6400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Versorgungsspannung DC - 24...24 V

  • Anzahl der analogen Eingänge - 4

  • Anzahl der Relaisausgänge - 2

  • Max. Anzahl der Zeitschaltuhren - 256

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002439073

Artikelnummer

ABB2TLA020070R6400

Herstellernummer

2TLA020070R6400

Hersteller

ABB

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung DC:

24...24 V

Anzahl der analogen Eingänge:

4

Anzahl der Relaisausgänge:

2

Max. Anzahl der Zeitschaltuhren:

256

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Breite:

45 mm

Höhe:

84 mm

Tiefe:

120 mm

Codice Ordine: A2007064 - PLC, relè, dispositivi, sistemi e barriere di sicurezza, Sicurezza, PLC di sicurezza, Pluto D20 PLC di sicurezza I analogici, Prodotti di comando, controllo, elettronica e sistemi per la sicurezza

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie