ABB SPA - ABB2TLA020056R8100 M12-C101HE 10M CABLE HALOGEN-FREE M12-5 - 2TLA020056R8100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)
Polzahl - 5
Kabellänge - 10 m
Werkstoff des Kabelmantels - sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7350024483116
Artikelnummer
ABB2TLA020056R8100
Herstellernummer
2TLA020056R8100
Hersteller
ABB
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Polzahl:
5
Kabellänge:
10 m
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
sonstige
Geschirmt:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Farbe des Kabelmantels:
grau
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Kabeltyp:
mehradrig
Schutzart (IP):
sonstige
Bemessungsspannung:
24 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
sonstige
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...105 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...105 °C
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


