Startseite

ABB SPA - ABB2TLA020056R2200 Kabel 6m - 2TLA020056R2200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Male (Stecker)

  • Polzahl - 5

  • Kabellänge - 6 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7320500388518

Artikelnummer

ABB2TLA020056R2200

Herstellernummer

2TLA020056R2200

Hersteller

ABB

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Male (Stecker)

Polzahl:

5

Kabellänge:

6 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

sonstige

Geschirmt:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Kabeltyp:

mehradrig

Schutzart (IP):

sonstige

Bemessungsspannung:

24 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

sonstige

Durchgangswiderstand:

60.25 mOhm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20...80 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

Codice Ordine: A2005622 - PLC, relè, dispositivi, sistemi e barriere di sicurezza, Sicurezza, Accessori per barriere fotoelettriche di sicurezza, M12-C612 Cavo scherm. 6 m conn. M12 F+M, Prodotti di comando, controllo, elettronica e sistemi per la sicurezza

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie