ABB SPA - ABB2TLA020056R2000 Kabel 1m - 2TLA020056R2000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Male (Stecker)
Polzahl - 5
Kabellänge - 1 m
Werkstoff des Kabelmantels - Polyvinylchlorid (PVC)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7320500388495
Artikelnummer
ABB2TLA020056R2000
Herstellernummer
2TLA020056R2000
Hersteller
ABB
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Male (Stecker)
Polzahl:
5
Kabellänge:
1 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
sonstige
Geschirmt:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Kabeltyp:
mehradrig
Schutzart (IP):
sonstige
Bemessungsspannung:
24 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
sonstige
Durchgangswiderstand:
60.25 mOhm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20...80 °C
Bemessungsstrom In:
4 A
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


