Startseite

ABB SPA - ABB2TLA020056R1400 Sensor-Aktor-Kabel - 2TLA020056R1400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Polzahl - 5

  • Kabellänge - 20 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500388488

Artikelnummer

ABB2TLA020056R1400

Herstellernummer

2TLA020056R1400

Hersteller

ABB

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Polzahl:

5

Kabellänge:

20 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

sonstige

Geschirmt:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Kabeltyp:

mehradrig

Schutzart (IP):

sonstige

Bemessungsspannung:

24 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

sonstige

Durchgangswiderstand:

60.25 mOhm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20...80 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

Codice Ordine: A2005614 - PLC, relè, dispositivi, sistemi e barriere di sicurezza, Sicurezza, Accessori per barriere fotoelettriche di sicurezza, M12-C201 Cavo scherm. 20 m conn. M12 fem. dritto., Prodotti di comando, controllo, elettronica e sistemi perla sicurezza

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie